- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パッキン 18mmのおすすめ人気ランキング
パッキン 18mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新670件の「パッキン 18mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 給水ホース パッキン」、「洗濯 機 ゴム パッキン」、「浄水器 パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
1枚
¥129税込¥142
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ平
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
材質IIR
1個
¥259税込¥285
当日出荷
1個
¥349税込¥384
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ平
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
1箱(50個)
¥999税込¥1,099
当日出荷
適合都市ガス用厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)17.6適合サイズTU1/2など1/2ネジ
1個
¥299税込¥329
当日出荷
1箱(10個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ平
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K